曜日別特売
- ガードフェンスシート20 【取付紐別売】 仙台銘板 68845047

ガードフェンスシート20 【取付紐別売】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68845047
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート

用途
ガードフェンス用目隠しシート
材質
ターポリン製
寸法(mm)
900×1740
ハトメ数
12ヶ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
取付用の紐12本は別売りです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする