曜日別特売
SS5Y5-10S8Q2A-02U-C4-NA SS5Y5-10S8_11S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応 SMC 68848545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S8_11S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応SS5Y5-10S8Q2A-02U-C4-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はバルブ連数・仕様が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
バルブ連数
2
仕様
SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニット出力極性・出力点数:(2) プラスコモン, 32点出力、通信コネクタ仕様:(A) ストレート型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) P,Eポート取出位置U側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード
68848545
品番
SS5Y5-10S8Q2A-02U-C4-NA
参考基準価格(税別)¥62,590販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
バルブ連数
2
仕様
SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニット出力極性・出力点数:(2) プラスコモン, 32点出力、通信コネクタ仕様:(A) ストレート型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) P,Eポート取出位置U側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
型式
(10) 横配管形
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする