曜日別特売
SS5Y5-12SZE3B-10B-D0-NA SS5Y5-12S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応 SMC 68854696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はバルブ連数など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
バルブ連数
10
注文コード
68854696
品番
SS5Y5-12SZE3B-10B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥177,980販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
バルブ連数
10
入力ブロック連数
(3) 3連
仕様
SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(B) PNP入力 & M12 4点入力、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする