展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル
585624801
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
部品名称
ワッシャー
アジャスター
キャップ
コントロールレバー
コード
スプリング
スロットルケーブル
スロットルレバー
ハンドル
ハンドルサポート
ラベル
ワッシャー
展開図部品No.
8
1
2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68865565
品番
585624801
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
備考
585624801
部品名称
ワッシャー
展開図部品No.
8
仕様
部品グループ:ハンドル
適合品番
(本体)HBZ260LV
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい