MONOVATE(旧:日東金属工業)
フラッシュライト(ケースタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
アズワン品番
62-1370-62
62-1370-61
62-1370-62
62-1370-63
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870646
品番
LC-3S
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
防滴
全長
97
呼び
(ヘルール)3S
材質(ケース)
ケース/SUS304、ケース内ガスケット/シリコンゴム、ケース内スペーサー/PTFE、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ
使用電池
単三電池1本
アズワン品番
62-1370-62