MONOVATE(旧:日東金属工業)
フラッシュライト(ケースタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
62-1370-63
62-1370-61
62-1370-62
62-1370-63
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870655
品番
LC-4S
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
防滴
全長
97
呼び
(ヘルール)4S
材質(ケース)
ケース/SUS304、ケース内ガスケット/シリコンゴム、ケース内スペーサー/PTFE、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ
使用電池
単三電池1本
アズワン品番
62-1370-63