曜日別特売
GT-C2072SAW-SFF BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 20号 ノーリツ 68879100

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 20号

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類12A・13A注文コード68879100品番GT-C2072SAW-SFF BL
参考基準価格(税別)¥396,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時

仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数20号グリーンマーク認定
関連資料:(0.23MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする