30093 黒彫板 八角時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879644

30093 黒彫板 八角時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879644
30093 黒彫板 八角時計 アーテック[学校教材・教育玩具] 68879644

黒彫板 八角時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68879644
品番
30093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,500
販売価格(税別)
¥1,364

真っ黒な板材に着色や彫刻をして作品にします
水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。
材質:PP、鉄、石膏、樹脂。サイズ:完成サイズ:約180×180×40mm時計含む。セット内容:黒彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)(×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
黒彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)(×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1
材質
PP、鉄、石膏、樹脂
寸法(mm)
完成サイズ:約180×180×40時計含む
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする