12653 ホログラムスクラッチボードⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 68880326

12653 ホログラムスクラッチボードⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 68880326
12653 ホログラムスクラッチボードⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 68880326
12653 ホログラムスクラッチボードⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 68880326

ホログラムスクラッチボードⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)190×265×2
内容量1枚注文コード68880326品番12653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
¥350

削ると線状に7色に変化するホログラムベースのスクラッチボード
下地がホログラムなのでカラフルな作品になります。
材質:紙。サイズ:100×150×2mm。セット内容:本体×1

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
190×265×2
注意
※OK

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする