曜日別特売
12669 黒色ベーススクラッチボード シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 68880335

12669 黒色ベーススクラッチボード シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 68880335
12669 黒色ベーススクラッチボード シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 68880335

黒色ベーススクラッチボード シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68880335品番12669
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は455円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

銀色の効果を生かした表現ができるスクラッチボード
スクラッチすると黒色が出てくる銀色のスクラッチボードです。
材質:紙。サイズ:215×315×1mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)215×315×1
注意
※OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする