アーテック[学校教材・教育玩具]
スクラッチボード紙ベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
68880360
品番
12641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
削ると金色が出てくるスクラッチボード
スクラッチすると金色が出てくる黒色のスクラッチボードです。
材質:紙。サイズ:B5判(182×257×1mm)。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
182×257×1
サイズ
B5判(182×257×1mm)
注意
※OK