曜日別特売
LEDS-08910LX-LS9 LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック 68884281

LED投光器重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は光束・定格消費電力など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
7000
定格消費電力(W)
66.8(100V)66.0(200V)66.4(242V)
注文コード
68884281
品番
LEDS-08910LX-LS9
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。
保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。
照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。
オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。
方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。

幅(mm)
274
質量(kg)
4.1
色
本体/メタリックシルバー
定格消費電力(W)
66.8(100V)66.0(200V)66.4(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.7(100V) 106(200V) 105.4(242V)
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~35℃
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)
670(100V) 340(200V) 290(242V)
光束(Lm)
7000
光色
電球色(3000K Ra:80)
調光方式
不可
カテゴリー
投光器
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする