- 幅(mm)
- 274
- 質量(kg)
- 4.1
- 色
- 本体/メタリックシルバー
- 定格消費電力(W)
- 57.4(100V)57.2(200V)57.5(242V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 141.1(100V) 141.6(200V) 140.8(242V)
- 仕様
- 補助点灯装置:電源ユニット内蔵
- 材質
- 本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 使用温度範囲
- -20℃~35℃
- 定格電圧(V)
- 100~242
- ビームの開き(°)
- 53(1/10)、22(1/2)
- 保護等級
- IP65
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 入力電流(mA)
- 580(100V) 300(200V) 250(242V)
- 光束(Lm)
- 8100
- 光色
- 昼白色(5000K Ra:70)
- 調光方式
- 不可
- カテゴリー
- 投光器
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)