東芝ライテック
LED街路灯
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ランプ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ランプ
LDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
材質
本体/ステンレス、ガラス/透明強化ガラス
注文コード
68885428
品番
LEDG-04412
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。
オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
適合ランプ
LDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
材質
本体/ステンレス、ガラス/透明強化ガラス
幅(mm)
320
質量(kg)
7
色
本体/ダークブラウン
周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
点灯方法
補助点灯:ランプ・電源ユニット別
適合ポール径(Φmm)
先端□90
カテゴリー
街路灯