東芝ライテック
LED街路灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68886101
品番
LEDG-04421
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。
汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル樹脂
幅(mm)
Φ400
質量(kg)
4
色
本体/グレー(マンセルN7)、グローブ/乳白
周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
関連部品
LEDG-04421 ▲
適合ランプ
LDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
点灯方法
補助点灯:ランプ・電源ユニット別
適合ポール径(Φmm)
先端Φ76.3
カテゴリー
街路灯