曜日別特売
LEDG-04831L(K) LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック 68886155

LED街路灯マルチ100W

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
色
本体/グレーイッシュブラック、カバー/透明つや消し仕上げ
注文コード
68886155
品番
LEDG-04831L(K)
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。
リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。
シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。

色
本体/グレーイッシュブラック、カバー/透明つや消し仕上げ
仕様
上方光束比:5%以下
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~35℃
定格電圧(V)
AC100~240
定格消費電力(W)
16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式
不可
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー
街路灯
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする