曜日別特売
SS5Y7-42-10-02N-Q SS5Y7-42_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:個別配線タイプ SMC 68892067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-42_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:個別配線タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数10
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード68892067品番SS5Y7-42-10-02N-Q
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
管接続口径
(02) 1/4mm
ねじの種類
(N) NPT
連数
10
仕様
CE対応品:(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする