※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
68896994
品番
SV4100-5W4U-03N
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC 24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W4) 2000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし