曜日別特売
SV4300-5W1U-03T SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC 68897073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
68897073
品番
SV4300-5W1U-03T
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC 24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W1) 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする