曜日別特売
LEKTJ415694HW-LS9 TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック 68903427

TENQOO非常灯40形反射笠LEKTJ415694HW-LS9

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・関連部品など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
38.4(100V)37.3(200V)37.4(242V)
関連部品
LEETJ-41502-LS9、LEEM-40694W-HG
注文コード
68903427
品番
LEKTJ415694HW-LS9
参考基準価格(税別)¥106,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途
水平天井取付専用
定格消費電力(W)
38.4(100V)37.3(200V)37.4(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
164(100V) 168.9(200V) 168.4(242V)
内蔵電池
6HR-AG-TL
関連部品
LEETJ-41502-LS9、LEEM-40694W-HG
入力電流(mA)
390(100V) 195(200V) 165(242V)
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
適合
連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質
本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
本体/0
質量(kg)
2.4
色
本体/白、LEDバー/乳白
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP20
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号
3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)
6300
光色
白色(4000K Ra:83)
調光方式
不可
点灯方法
非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー
反射笠器具併用形非常灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする