- 用途
- 水平天井取付専用
- 定格消費電力(W)
- 21.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 133.3(100V) 133.3(200V) 132.7(242V)
- 内蔵電池
- 7HR-AG-TL
- 関連部品
- LEERS-43003-LS9、LEEM-40523W-01
- 入力電流(mA)
- 216(100V) 114(200V) 98(242V)
- オプション
- (別売)リモコン(FRC-1833T)
- 材質
- 本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
- 幅(mm)
- 324
- 厚さ(mm)
- 本体/0
- 質量(kg)
- 3.7
- 色
- 本体/白、LEDバー/乳白
- 備考
- 断熱施工不可
- タイプ
- 埋込
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 保護等級
- IP20
- 電池
- 内蔵形(ニッケル水素電池)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 付加機能
- 自己点検(個別制御方式自動点検)
- 型式承認番号
- 3AE-1054、LALE-023
- 光束(Lm)
- 2800
- 埋め込み寸法(mm)
- 300
- 光色
- 温白色(3500K Ra:83)
- 調光方式
- 不可
- 点灯方法
- 非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
- 連結方法
- C-153N(一般光源側のみ)
- カテゴリー
- 下面開放器具併用形非常灯