- 用途
- 水平天井取付専用
- 定格消費電力(W)
- 38.4(100V)37.3(200V)37.4(242V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 179.6(100V) 184.9(200V) 184.4(242V)
- 内蔵電池
- 6HR-AG-TL
- 関連部品
- LEETJ-41202-LS9、LEEM-40694N-HG
- 入力電流(mA)
- 390(100V) 195(200V) 165(242V)
- オプション
- (別売)リモコン(FRC-1833T)
- 適合
- 吊装置:C-900M+吊装置
- 材質
- 本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
- 幅(mm)
- 120
- 厚さ(mm)
- 本体/0
- 質量(kg)
- 2.3
- 色
- 本体/白、LEDバー/乳白
- 区分
- 直付
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 保護等級
- IP20
- 電池
- 内蔵形(ニッケル水素電池)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 付加機能
- 自己点検(個別制御方式自動点検)
- 型式承認番号
- 3AE-1054、LALE-023
- 光束(Lm)
- 6900
- 光色
- 昼白色(5000K Ra:83)
- 調光方式
- 不可
- 点灯方法
- 非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
- 連結
- C-181(一般光源側のみ)
- カテゴリー
- 逆富士形併用形非常灯