- 用途
- 水平天井取付専用
- 材質
- 本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
- 厚さ(mm)
- 本体/0
- 色
- 本体/白、LEDバー/乳白
- 区分
- 埋込
- 備考
- 断熱施工不可
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 相関色温度(K)
- 5000(非常用光源(ガラスレンズ))
- 平均演色評価数(Ra)
- 70(常用光源(LEDバー):83)
- 電池
- 内蔵形(ニッケル水素電池)
- 始動方式
- LS9
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 付加機能
- 昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
- 内蔵電池
- 6HR-AG-TL
- 関連部品
- LEERJ-41903RN-LS9、LEEM-40403N-01
- 型式承認番号
- 3AE-1054、LALE-023
- 調光方式
- 不可
- 点灯方法
- 非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
- カテゴリー
- 下面開放器具併用形非常灯