LEKTJ415204RN-LS9 TENQOO非常灯直付リニューアル 東芝ライテック 68908221

TENQOO非常灯直付リニューアルLEKTJ415204RN-LS9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は関連部品・カテゴリーなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
関連部品
LEETJ-41502RN-LS9、LEEM-40203N-01、LALE-023
カテゴリー
反射笠器具併用形非常灯
注文コード
68908221
品番
LEKTJ415204RN-LS9
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途
水平天井取付専用
カテゴリー
反射笠器具併用形非常灯
材質
本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)
本体/0
色
本体/白、LEDバー/乳白
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000(非常用光源(ガラスレンズ))
平均演色評価数(Ra)
70(常用光源(LEDバー):83)
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式
LS9
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
付加機能
昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池
6HR-AG-TL
関連部品
LEETJ-41502RN-LS9、LEEM-40203N-01、LALE-023
型式承認番号
3AE-1054
調光方式
不可
点灯方法
非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする