LEDX-200042 オプションリニューアルプレート 東芝ライテック 68909009

オプションリニューアルプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ494
内容量1個注文コード68909009品番LEDX-200042
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト
存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ
従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現

用途
吊ボルト専用
寸法(mm)
Φ494
質量(kg)
0.8
埋め込み寸法(mm)
420
材質
枠/鋼板
色
枠/バージンホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする