KGTーBPREG5R ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨ 68934909

KGTーBPREG5R ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨ 68934909
KGTーBPREG5R ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨ 68934909

ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色赤
内容量1本注文コード68934909品番KGTーBPREG5R
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンの替芯です。書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。

色
赤
インク色
赤
替芯
本体:KGT-BPEG5-102R
本体寸法(mm)
直径6×111
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性染料ゲルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする