曜日別特売
2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409

2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409
2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409
2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409
2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409
2.06-PUR3B-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 68955409

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(6本)内径(inch[mm])2.06外径(inch[mm])3.78仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫注文コード68955409品番2.06-PUR3B-F
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。
フレアエンドで接続が容易です。
透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。
劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。
※可塑剤が滲出する可能性があります。

仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫材質PVC外径(inch[mm])3.78内径(inch[mm])2.06アズワン品番65-8748-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする