曜日別特売
- 軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955725

- 軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955725
- 軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト 68955725

軟水化用剤 造粒塩

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1式(5袋×25kg)注文コード68955725品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適
塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能
原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適
塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適

仕様●内容量:25kg/袋×5袋セット●サイズ(1袋当たり):縦375mm×横635mm×高さ70mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002218アズワン品番65-8767-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 井戸の軟水器用
サービス業

業者は普通の塩でもいいよ!とのことだったが固まると面倒なのと使用量がそんなに多くないのでこちらを使用している。軟水器の中でほとんど固まることなく使えており安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする