曜日別特売
009481 お徳用トリコットパイル防水シーツ 2枚組 クリーム ケース ウェルファン 68957659

お徳用トリコットパイル防水シーツ 2枚組 クリーム ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
68957659
品番
009481
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

さらりとした柔らかなパイル地

材質
素材:ポリエステル100%
色
クリーム
寸法(cm)
90×145、耐熱温度:150度
注意
※さらりとした柔らかなパイル生地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする