曜日別特売
5105805 ウェルピーIC PC ICB B1 ブルー ブーメランタイプ大 タイカ 68958131

ウェルピーIC PC ICB B1 ブルー ブーメランタイプ大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68958131
品番
5105805
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

安心の抗ウイルス・抗菌機能

材質

中身:ウレタンフォーム、ナイロン
生地:ポリエステル
色
ブルー
寸法(cm)
幅60×長さ101cm○洗濯機OK○乾燥機OK(100℃まで)
注意
※カーブしているので、腕やひじなど可動する部分にフィットします。仰臥位で頭部と肩甲帯が支えられます。いろいろなポジショニングに使える便利なクッションです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする