曜日別特売
CHB-W-20-E コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD 68965636

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCHB-W-20-E

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・接続口径・定格電圧が189種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
接続口径
Rc3/4
注文コード
68965636
品番
CHB-W-20-E
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥44,916
販売価格(税別)
¥40,833
接続口径
Rc3/4
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
ポート数
2
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする