CKD
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータの種類・接続口径・定格電圧
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
接続口径
Rc1 1/2
注文コード
68965663
品番
CHB-W-40-E
参考基準価格(税別)
¥73,480
販売価格(税込)
¥75,777
販売価格(税別)
¥
68,888
バスケットに入れる
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
ポート数
2
ねじの種類
Rc