曜日別特売
CHB-WR2-10-E コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD 68965758

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・接続口径・定格電圧が189種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形
接続口径
Rc3/8
注文コード
68965758
品番
CHB-WR2-10-E
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥56,719
販売価格(税別)
¥51,563
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形
ポート数
2
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする