CKD
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータの種類・接続口径・定格電圧
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
注文コード
68965828
品番
CHB-WV1-10-EB-AC100V
参考基準価格(税別)
¥77,550
販売価格(税込)
¥80,996
販売価格(税別)
¥
73,633
バスケットに入れる
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
ねじの種類
Rc