曜日別特売
CHB-WV1-10-EBL-AC100V コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD 68965882

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCHB-WV1-10-EBL-AC100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・接続口径・定格電圧が189種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
注文コード
68965882
品番
CHB-WV1-10-EBL-AC100V
参考基準価格(税別)¥77,880販売価格(税込)¥81,302
販売価格(税別)
¥73,911
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする