曜日別特売
CHB-WX1-15-EB-AC200V コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD 68966792

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・接続口径・定格電圧が189種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
注文コード
68966792
品番
CHB-WX1-15-EB-AC200V
参考基準価格(税別)¥93,280販売価格(税込)¥96,195
販売価格(税別)
¥87,450
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
ポート数
2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする