曜日別特売
SS-2(1m) シリコンスポンジハンドルSS 2(1m)   1m フセ企画 68977040

シリコンスポンジハンドルSS 2(1m) 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68977040品番SS-2(1m)
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

食洗機対応! 煮沸消毒OK!

材質素材:シリコン全長1m径(Φmm)25×14機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40穴径11×2mm
注意
※スプーン、フォーク、歯ブラシ、くし、ボールペンなど、柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのスポンジです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする