WAP22-40A 車いす(自走用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985814

 

WAP22-40A 車いす(自走用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985814
WAP22-40A 車いす(自走用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985814

車いす(自走用)ウェイビットプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
色濃紺チェック
座幅(mm)400
内容量1台注文コード68985814品番WAP22-40A
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥89,980
販売価格(税別)非課税商品
¥89,980

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。

色
濃紺チェック
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-4858-10
材質
アルミ
質量(kg)
13.9
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
機能
背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)340×710×675
材質(フレーム)
アルミ
走行タイプ
自走

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする