曜日別特売
VFA5120-02T-P VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMC 69018767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(1) 2位置シングル,A
内容量1個注文コード69018767品番VFA5120-02T-P
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
切換方式
(1) 2位置シングル,A
ねじの種類
(T) NPTF
仕様
Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする