VFR2300-5FZ-02F VFR2_00 - プラグイン/単体 SMC 69019126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体VFR2300-5FZ-02F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
注文コード
69019126
品番
VFR2300-5FZ-02F
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(F) G
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする