VFR2300R-1F-01N VFR2_00 - プラグイン/単体 SMC 69019135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体VFR2300R-1F-01N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69019135
品番
VFR2300R-1F-01N
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする