曜日別特売
VFR2110R-4L-02 VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMC 69019458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
69019458
品番
VFR2110R-4L-02
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする