※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(F) G
注文コード
69041973
品番
VK332-1G-01F-F
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8 (Aポート)
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
仕様
バルブオプション:(-) 標準品、リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)、CE対応:-
オプション
(F) ブラケット付 (取付けられていません)