曜日別特売
VK332E-5DZ-01F VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形 SMC 69042165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
注文コード
69042165
品番
VK332E-5DZ-01F
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8 (Aポート)
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
仕様
バルブオプション:(E) 長期通電用、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする