大阪魂
GRX(皿(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69074267
品番
4X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074267
4X13
69134537
4X13
GRX(皿(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(16個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました