曜日別特売
VP544Y-5DZ1-03B VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体 SMC 69076928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
69076928
品番
VP544Y-5DZ1-03B
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc,M5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする