曜日別特売
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888

24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888
24318 チョコベイク アーテック[学校教材・教育玩具] 69086888

チョコベイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
69086888
品番
24318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,400
販売価格(税別)
1,273

本物みたいな焼きたて質感チョコスイーツをリアルに再現できる樹脂粘土「チョコベイク」
パティシエールクレイシリーズの『チョコベイク』の2個セットです。『チョコベイク』は、チョコレートケーキや焼き菓子のような質感をリアルに再現できる粒入りの樹脂粘土です。引っ張ったりカットするとふんわりとした気泡感が現れ、本物のスイーツのような仕上がりに。自由に成形でき、自然乾燥で簡単に仕上がります。カット面や押した跡にも自然な質感が表れ、作品の完成度を高めます。
材質:主成分:樹脂中空体、石粉等。サイズ:約100g(1個あたり)。セット内容:本体×2

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×2
材質
主成分:樹脂中空体、石粉等
包装形態
袋入り
質量(g/個)
100
適合年齢(歳)
5
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする