曜日別特売
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915

24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915
24321 マシュマロップ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086915

マシュマロップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
69086915
品番
24321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥760
販売価格(税別)
691

ふんわり軽いマシュマロみたいに伸びる超軽量樹脂粘土「マシュマロップ」
パティシエールクレイシリーズの『マシュマロップ』の2個セットです。『マシュマロップ』は、よく伸びるのにダレないマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土です。伸ばしてもコシがあり、ダレにくく美しい造形が可能です。真っ白だから混色もきれいに仕上がり、リアルなお菓子の質感を再現できます。丸めてマシュマロ風、絞ってクリーム風など幅広い表現が楽しめる粘土です。
材質:主成分:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水。サイズ:約100g(1個あたり)。セット内容:本体×2

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×2
材質
主成分:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
包装形態
袋入り
質量(g/個)
100
適合年齢(歳)
5
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする