曜日別特売
8GK9720-0KK00 DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズ SIEMENS 69103547

DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103547品番8GK9720-0KK00
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です

仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865アズワン品番65-7597-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする