曜日別特売
74883 スクエアシール ごほうびアドベンチャー 協和紙工 69105858

74883 スクエアシール ごほうびアドベンチャー 協和紙工 69105858
74883 スクエアシール ごほうびアドベンチャー 協和紙工 69105858
74883 スクエアシール ごほうびアドベンチャー 協和紙工 69105858

スクエアシール ごほうびアドベンチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69105858品番74883
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

個性豊かなメッセージでやる気アップ学習が楽しくなるごほうびシール
個性豊かなキャラクターとメッセージが楽しいごほうびシールです。お子さまのやる気を引き出すメッセージ入り。出席シールやカレンダーのマーク付け、ラッピングなど様々な用途に使えます。280枚入りで、毎日の学習や目標管理の継続にぴったりです。学校や塾、家庭学習で使え、勉強や行動を褒めるアイテムとして先生や保護者におすすめです。
材質:紙。サイズ:1シート:約140×100mm、1枚:約15×15mm。セット内容:1シート(35枚)×8

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容1シート(35枚)×8材質寸法(mm)1シート:約140×100、1枚:約15×15包装形態袋入り適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする